曜日別特売

アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) - PETZLアブソービカ-Y MGO (国際バージョン) - PETZLアブソービカ-Y MGO (国際バージョン) - PETZL

ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。

用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
ロープ仕様
ランヤード(長さ)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346200L012BB00100※コネクター含むロープ式1※コネクタ含む
35,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05346209L014BB01183※コネクター含む伸縮式1.83※コネクタ含む
41,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする