JAPPY
真空ポンプ用真空ゲージ
デジタル表示のため加圧しても壊れない!
用途
充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結、結露不可)
電源
コイン式電池CR2032×2個
精度
±5%
接続ねじ
5/16フレア
表示方式
4桁LCDデジタル表示
連続使用時間
200時間
機能
オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式
デジタル
測定圧力
-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)
58(ブーツ装着時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05346227
VA-50SB-JP
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください