曜日別特売

ファーファ3倍濃縮超コンパクト粉末洗剤

ファーファ3倍濃縮超コンパクト粉末洗剤 - NSファーファ・ジャパン
(1件のレビュー)

使用量わずか10gだから、沢山洗える超コンパクト粉末洗剤。サイズ約1/3のスリムサイズでも約2か月使える。※週6回洗たくとして。 水30Lに対し。(洗たく回数50回で長持ち ※メーカーの従来粉末洗剤比。)スッキリ消臭!生乾き臭、加齢臭、体臭。生乾きのイヤなニオイも防ぎます。抗菌・洗浄・漂白・柔軟 ALL in処方におまかせ!溶けやすさも抜群で粉末洗剤の不満である「重い」「かさばる」を解消。

内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346577-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 作業着の洗濯
有限会社H・I・P農・林・水産業

3倍濃縮なので少量の使用でも汚れ落ちが良いです。香りも爽やかで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする