吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS - コンパクトツール

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。
低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。
集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。

用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345238935GS-MPSマジック式(適合)123×10 MP[22967AD]
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345247935GS-LPSのり式(適合)123×10 LP[22967LA]
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする