曜日別特売

非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4

非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 - コンパクトツール

オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。

用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345141915A4-MPSマジック式(適合)5×11 TMP-A(黒)[28869MA]
44,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
05345150915A4-LPSのり式(適合)5×11 TLP-A(茶)[28869LA]
43,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする