曜日別特売

非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G

非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G - コンパクトツール

軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。
低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。

用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345220935G-MPSマジック式(適合)123×10 MP[22967AD]
54,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
05345229935G-LPSのり式(適合)123×10 LP[22967LA]
54,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする