曜日別特売

吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D

吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D - コンパクトツール

オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。

用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345195820A4D-MPSマジック式(適合)93×400 MP[294062MA]
75,000
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05345211820A4D-LPSのり式(適合)93×400 LP[294062LA]
72,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする