ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS - コンパクトツール

軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。
バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。

用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345265935GP-S-MPS
67,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする