コンパクトツール
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)
123×106×187
質量(kg)
1.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
89
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
Φ123
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345159
945A4-MPS
マジック式
(適合)5×11 TMP-A(黒)[28869MA]
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345168
945A4-LPS
のり式
(適合)5×11 TLP-A(茶)[28869LA]
¥
41,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください