コンパクトツール
吸塵式 ストレートサンダー 8150D
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
用途
自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●マジックペーパー用パッド●吸塵式
ストローク(mm)
6
寸法(mm)
74×90.5×288
質量(kg)
1.4
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)75×175
流量(L/min)
350
パッド
(適合)74×174MPパッド[22652MA]
騒音レベル(dB(A))
90
ストローク数(回/分)
7000
パッドサイズ(mm)
74×174
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345125
8150D-MPS
¥
82,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください