コンパクトツール
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)
123×119×225
質量(kg)
1.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
87
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(mm)
Φ123
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345177
905A4D-MPS
マジック式
(適合)5×11 TMP-D(黒)[28869DMA]
¥
69,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345186
905A4D-LPS
のり式
(適合)5×11 TLP-D(茶)[28869DLA]
¥
68,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください