タービンサンダー 813TS

タービンサンダー 813TS - コンパクトツール

タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。
ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。
水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。

用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345098813TS-MPS
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする