コンパクトツール
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
ストローク(mm)
6
寸法(mm)
74×90.5×288
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)75×175
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
90
ストローク数(回/分)
7000
パッドサイズ(mm)
74×174
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345107
8150C-MPS
マジック式
(適合)74×174 MPパッド[22652MA]
¥
61,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345116
8150C-LPS
のり式
(適合)74×174 LPパッド[22652LA]
¥
61,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください