コンパクトツール
低速グラインダー 130FS
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途
自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。
寸法(mm)
40×40×192
質量(kg)
0.72
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
流量(L/min)
475
ブラシ
(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)
騒音レベル(dB(A))
87
取付軸径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345281
130FS
¥
47,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください