8150C用パッド 74×174

8150C用パッド 74×174 - コンパクトツール8150C用パッド 74×174 - コンパクトツール

8150C専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途マジックパッド仕様マジック式適合機種8150C、8150D材質エポキシガラス板幅(mm)74質量(g)80タイプMPパッド奥行(mm)174ペーパー寸法(mm)75×175内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534543922652MA
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする