コンパクトツール
Φ123×5t ネオクッションパッド
柔軟性のある5mm厚の中間パッド。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
用途
クッションパッド
仕様
マジック式
適合機種
914Lなど
厚さ(mm)
5
質量(g)
17
外径(Φmm)
123
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345326
288761
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください