コンパクトツール
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ
ナイロンブラシ
用途
細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。
適合機種
450P-L、715A2
材質
ナイロン
質量(g)
12
外径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05344985
A4008
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345001
A4009
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345010
A4010
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください