コンパクトツール
ダズリングバフ(Φ190)
塗膜用ポリッシングバフです。
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途
塗膜用
仕様
マジック無
適合機種
717A2
材質
ウール
質量(g)
167
径(Φmm)
190
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345615
25356
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください