コンパクトツール
820A4D用パッド 93×400
820A4D専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
820A4D
材質
アルミ板、ウレタン
幅(mm)
93
質量(g)
160
タイプ
MPパッド
奥行(mm)
400
ペーパー寸法(mm)
95×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345509
294062MA
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください