コンパクトツール
72×172 LPパッド
のり付けパッド
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
875C2875C2D
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
72
質量(g)
100
奥行(mm)
172
ペーパー寸法(mm)
75×175
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345369
22983LA
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください