曜日別特売

73×105×5t クッションパッド

73×105×5t クッションパッド - コンパクトツール

サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。

用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど幅(mm)73厚さ(mm)5質量(g)12奥行(mm)105内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345360208801
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする