コンパクトツール
93×178 C LPパッド
803C2・803C2D専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
803C、803CD、803C2803C2D
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
93
質量(g)
120
奥行(mm)
178
ペーパー寸法(mm)
95×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345378
22914LA
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください