コンパクトツール
123×10 LP
935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
935GS、S914GE、935G、S914GES専用
材質
ウレタン
高さ(mm)
10
質量(g)
60
径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345527
22967LA
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください