曜日別特売

5×11 TMP-Dソフト(黄)

5×11 TMP-Dソフト(黄) - コンパクトツール

913W-5の交換用マジックパッド(ソフトタイプ)です。
マジック式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。

用途マジックパッド仕様マジック式適合機種913W-5材質ウレタン厚さ(mm)11質量(g)123外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534546621872A
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする