曜日別特売

123×10 TMP-AM(アルミ)

123×10 TMP-AM(アルミ) - コンパクトツール

505N専用交換用マジックパッドです。

用途マジックパッド仕様マジック式適合機種505N材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)100径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ150内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534553640961A-
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
6942619640961A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,7002,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする