Φ148らくちんパッド W5/8-11

Φ148らくちんパッド W5/8-11 - コンパクトツール

電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。

仕様マジック式適合機種717A2など材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)148ペーパー寸法(mm)150ねじサイズシャフトねじ:W5/8-11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345667213362
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする