コンパクトツール
812B4D用パッド 112×220
812B4D専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
812B4D
材質
アルミ板、ウレタン
幅(mm)
112
質量(g)
120
タイプ
LPパッド
奥行(mm)
220
ペーパー寸法(mm)
114×222
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345500
298172LA
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください