コンパクトツール
4×8 MPパッド
Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
仕様
マジック式
適合機種
914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4など
材質
ウレタン
高さ(mm)
8
外径(Φmm)
97
ペーパー寸法(mm)
100
ねじサイズ
シャフトねじ:5/16インチ24-UNF
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345640
262006M
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください