曜日別特売

マジック付ダズリングバフ(Φ100)

マジック付ダズリングバフ(Φ100) - コンパクトツール

塗膜用ポリッシングバフです。
シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッドに取り付けて塗膜面のポリッシングに。

用途塗膜用仕様Φ97mmパッド用適合シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッド材質ウール質量(g)48径(Φmm)100内容量1枚
注意
※シングルアクションポリッシャーにご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534559722069
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする