曜日別特売

5×10MPパッド(吸塵)

5×10MPパッド(吸塵) - コンパクトツール5×10MPパッド(吸塵) - コンパクトツール

Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。

仕様マジック式適合機種905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534565828831DMA
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする