曜日別特売

5”LPベース

5”LPベース - コンパクトツール5”LPベース - コンパクトツール

Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。
非吸塵式サンダー用。

用途LPベース材質ウレタン質量(g)6径(Φmm)123内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345308A2034穴なし(適合)Φ123mmマジック式パッド(穴なし)
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
05345317A20341穴あり(適合)Φ123mmマジック式パッド(穴あり)
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする