曜日別特売

ストライプイレーサー

ストライプイレーサー - コンパクトツール

適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。
ネジ止めなので脱着が簡単です。

用途イレーサー適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N材質ゴム質量(g)146径(Φmm)90内容量1枚
注意
※シングル回転のサンダーで使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345561A4011A
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする