コンパクトツール
ウレタンバフ Φ95 細目 段付
ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)
用途
磨き用
適合機種
CP80450P-L、723725942
材質
ウレタン
高さ(mm)
25
外径(Φmm)
95
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345579
A2133
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください