コンパクトツール
73×98 LPパッド
813専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
813
材質
アルミ板、ウレタン
幅(mm)
73
質量(g)
40
奥行(mm)
98
ペーパー寸法(mm)
75×110
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345396
208132LA
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください