コンパクトツール
Φ45×10t クッションパッド
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
用途
クッションパッド
仕様
マジック式
適合機種
723942450P-L等Φ45MPパッド用
厚さ(mm)
10
質量(g)
10
外径(Φmm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345351
220702
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください