コンパクトツール
6×10 TLP-D(茶)
Φ148mm吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
905B4D-6など
材質
ウレタン
厚さ(mm)
10
質量(g)
109
外径(Φmm)
148
ペーパー寸法(mm)
Φ150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345491
28872DLA
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください