コンパクトツール
8150C用パッド 74×174
8150C専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
8150C
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
74
質量(g)
80
タイプ
LPパッド
奥行(mm)
174
ペーパー寸法(mm)
75×175
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345448
22652LA
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください