曜日別特売

LPパッド Assy

LPパッド Assy - コンパクトツールLPパッド Assy - コンパクトツール

813C・813CD専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813C、813CDなど材質ウレタン幅(mm)73質量(g)32奥行(mm)108ペーパー寸法(mm)75×110内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534542123318LA
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする