ウレタンバフ Φ95 黄 段付

ウレタンバフ Φ95 黄 段付 - コンパクトツール

ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)
バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。

用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345570A2134
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする