Φ75×10t クッションパッド

Φ75×10t クッションパッド - コンパクトツール

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。

用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345335220701
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする