コンパクトツール
マジック付ダズリングバフ(Φ150)
塗膜用ポリッシングバフです。
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途
塗膜用
仕様
Φ123mmパッド用
適合機種
715A2725、C-150Nなど
材質
ウール
質量(g)
106
径(Φmm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345606
21028
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください