コンパクトツール
Φ123らくちんパッド W5/8-11
電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。
仕様
マジック式
適合機種
717A2など
材質
ウレタン
高さ(mm)
15
外径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
シャフトねじ:W5/8-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345649
213352A
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください