コンパクトツール
MPパッド Assy
813TS専用交換用マジックパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
813TS
材質
ウレタン
幅(mm)
73
質量(g)
60
奥行(mm)
105
ペーパー寸法(mm)
75×110
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345430
50330
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください