曜日別特売

5×10 LP(穴有)

5×10 LP(穴有) - コンパクトツール5×10 LP(穴有) - コンパクトツール

Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。

仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534567628831DLA
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする