820A4D用パッド 93×400

820A4D用パッド 93×400 - コンパクトツール820A4D用パッド 93×400 - コンパクトツール

820A4D専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種820A4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)93質量(g)160タイプLPパッド奥行(mm)400ペーパー寸法(mm)95×400内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345518294062LA
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする