コンパクトツール
Φ32 ダクトホースセット(C)
集塵用ダクトホース。
用途
集塵用
適合機種
905A4D
材質
ナイロン
長さ(m)
1.5
穴径(Φmm)
32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345755
UH32CA
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください