コンパクトツール
エアーソー 605
軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。
ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
用途
自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。
付属品
ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸<A4053S>)、 24Tノコ刃(5枚)<A1002>、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)
ストローク(mm)
10
寸法(mm)
45×70×185
質量(kg)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
流量(L/min)
200
騒音レベル(dB(A))
88
ストローク数(回/分)
9500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345290
605
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください