曜日別特売

10mm低速ドリル 215R

10mm低速ドリル 215R - コンパクトツール

低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。
正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。

用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345299215R
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする