曜日別特売

水とりぞうさんECOビッグ

水とりぞうさんECOビッグ - オカモト[安全靴・作業靴]水とりぞうさんECOビッグ - オカモト[安全靴・作業靴]

超大容量タイプ。環境に配慮し、紙容器を採用。※紙:57%使用、 プラスチック:43%使用。容器に使われているプラスチック使用量を67%削減しました。※メーカー550mlと比べて。

内容量1個(2200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354819-
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする