曜日別特売

カネヨン

カネヨン - カネヨ石鹸カネヨン - カネヨ石鹸カネヨン - カネヨ石鹸カネヨン - カネヨ石鹸
(2件のレビュー)

研磨力と洗浄力の相乗効果で、液体洗剤では落ちにくい油汚れやガンコな焦げ汚れなどをしっかり落とすお台所の必需品です。ペパーミントの香り。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354566-1個(2kg)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
05354575-1個(400g)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
05354591-1個(500g)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
05354600-1個(5kg)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05354591
2025-09-18
用途: 清掃に使用します

洗面台やシンクの清掃に必需品です。
頑固な水垢も確実に落としてくれます。
また詰替え用なのに詰替えしないでそのまま使用できるので助かります。

2025-05-03
用途: キッチン周りの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

詰替え用パックが店舗での取り扱いがなく、こちらで定期的に購入しており助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする